text.skipToContent text.skipToNavigation

OC 62


It is possible to connect mounting channels and align these precisely with the aid of fischer channel joiner FUF OC 62. Fast, simple assembly is possible with channel joiner FUF OC in connection with FCN Clix P.

Numero articolo 504518FIS
Lunghezza
Design Accoppiatore piatto
Adatto per Profilo a U
Materiale Steel
Con accessori a vite No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 400 mm
Design Accoppiatore piatto
Adatto per Profilo a U
Materiale Steel
Con accessori a vite No
Acciaio inox, decapato No
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 2059.3
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Codice merceologico 73269098

Descrizione

It is possible to connect mounting channels and align these precisely with the aid of fischer channel joiner FUF OC 62. Fast, simple assembly is possible with channel joiner FUF OC in connection with FCN Clix P.

Numeri di articolo

Numero articolo 504518FIS
EAN 4048962063271
UBB 500616819826
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  504518
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.