text.skipToContent text.skipToNavigation

NS 8


The fischer nail clamp NS is a pre-assembled fastening element with nail and clamp. The nail clamp is positioned with the cable inserted, then the nail is driven in with the hammer - that's it. The fischer nail clamp NS is suitable for fixing cables in wood, wood materials, gypsum boards, aerated concrete, and vertically perforated brick.

Numero articolo 58174FIS
Protezione della superficie Non trattati
Lunghezza del chiodo (mm) 25
Chiodo in acciaio temprato
Materiale Plastic
Diametro del chiodo (mm) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Non trattati
Lunghezza del chiodo (mm) 25
Chiodo in acciaio temprato
Materiale Plastic
Diametro del chiodo (mm) 2
Modello doppio No
Marchio Fischer
Caratteristiche principali Functioning - Position the nail clip with the laid cable. Hammer in the pre-assembled nail with a hammer.
Weight per piece (g) 1.316

Descrizione

The fischer nail clamp NS is a pre-assembled fastening element with nail and clamp. The nail clamp is positioned with the cable inserted, then the nail is driven in with the hammer - that's it. The fischer nail clamp NS is suitable for fixing cables in wood, wood materials, gypsum boards, aerated concrete, and vertically perforated brick.

Numeri di articolo

Numero articolo 58174FIS
EAN 4006209581742
UBB 500616761648
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  58174
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.