text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 180 x 1,6 x 32


Tyrolit vende un vasto assortimento di utensili adatti a diverse macchine rettificatrici e passi dei denti. Sono adatti per l'affilatura a secco e a umido di seghe in HSS, cromo vanadio e stellite. I prodotti sono disponibili con diversi profili dei bordi: forma 1, 1F, 1C, in diametri che vanno da 150 a 350 mm.

Numero articolo 7X648679
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 180
Granulazione 60
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 1.6
Diametro del disco (mm) 180
Granulazione 60
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Adatto per uso a secco
Marchio Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Tyrolit vende un vasto assortimento di utensili adatti a diverse macchine rettificatrici e passi dei denti. Sono adatti per l'affilatura a secco e a umido di seghe in HSS, cromo vanadio e stellite. I prodotti sono disponibili con diversi profili dei bordi: forma 1, 1F, 1C, in diametri che vanno da 150 a 350 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 7X648679
EAN 9003174931997
UBB 500572064144
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  493199
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.