text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco setola 3M RD-ZB diametro 50,8 mm granulazione 36 viola 25000 min-¹


Il disco in setola Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man è realizzato con setole rigide in polimero distanziate tra loro a formare un disegno radiale. Il design del nostro disco di setole offre una resistenza ottimale al carico. La combinazione di grani abrasivi ceramici e setole polimeriche rende questi dischi ideali per metalli morbidi e duri.Utilizzate i dis

Numero articolo 075363M
Numero massimo di giri (1/min) 25000
Diametro 50.8
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Confezionato per 24
Solo full box

Specifiche

Numero massimo di giri (1/min) 25000
Diametro 50.8
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 36
Marchio 3M

Descrizione

Il disco in setola Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man è realizzato con setole rigide in polimero distanziate tra loro a formare un disegno radiale. Il design del nostro disco di setole offre una resistenza ottimale al carico. La combinazione di grani abrasivi ceramici e setole polimeriche rende questi dischi ideali per metalli morbidi e duri.Utilizzate i dischi in setola Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man per la pulizia, la sverniciatura e la rimozione di rivestimenti, sigillanti o ruggine da metalli duri e morbidi. I nostri dischi in setola possono essere utilizzati su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa e acciaio inox. Sono piccoli e portatili, per aree difficili da raggiungere. Le setole flessibili rimangono in posizione durante l'uso, per ottenere la finitura desiderata con una leggera pressione. Grazie alla combinazione di grani abrasivi ceramici 3M™ e setole polimeriche, i nostri dischi tagliano in modo netto, mentre le setole elastiche e reattive contribuiscono a prevenire le scanalature del substrato. L'abrasivo ceramico contenuto in questi dischi è una miscela di ossido di alluminio che, grazie al nostro processo esclusivo, è più duro e resistente del tipico ossido di alluminio. Taglia più velocemente e dura più a lungo, rompendosi frequentemente durante l'uso per fornire sempre bordi affilati. Questa affilatezza garantisce una minore pressione manuale per abradere efficacemente la superficie. I nostri dischi sono forniti con l'attacco Roloc 3M e il gruppo disco-pad per una sostituzione ancora più semplice dei dischi. Si blocca in modo sicuro con mezzo giro di accensione e mezzo di spegnimento. Il gruppo disco 3M Roloc è progettato per adattarsi a una varietà di utensili con o senza pinze o mandrini ed è ideale per l'uso su utensili pneumatici ad angolo retto o ad asse diritto.

Numeri di articolo

Numero articolo 075363M
UBB 500614626074
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  07536
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.