text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco in tessuto non tessuto compatto 3M Scotch Brite™ SC-DR diametro 50,8 mm marrone grosso 23000 m


Il disco Scotch-Brite™ Roloc™ per il condizionamento delle superfici combina il nostro resistente disco in tessuto non tessuto con l'efficiente sistema di attacco rapido Roloc, per un'efficace pulizia, finitura, sfumatura e sbavatura. Questi dischi utilizzano una fibra non tessuta che si adatta bene alle superfici irregolari.Utilizzate Scotch-Brite™ Rol

Numero articolo 0T128631
Numero massimo di giri (1/min) 23000
Diametro 50.8
Tipo Disco
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Adatto per acciaio inox
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Numero massimo di giri (1/min) 23000
Diametro 50.8
Tipo Disco
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di particelle Corundum
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
Marchio 3M
Model DISC

Descrizione

Il disco Scotch-Brite™ Roloc™ per il condizionamento delle superfici combina il nostro resistente disco in tessuto non tessuto con l'efficiente sistema di attacco rapido Roloc, per un'efficace pulizia, finitura, sfumatura e sbavatura. Questi dischi utilizzano una fibra non tessuta che si adatta bene alle superfici irregolari.Utilizzate Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc per una serie di attività, tra cui la sfumatura, la sbavatura e la finitura.I nostri dischi non tessuti utilizzano un abrasivo minerale in ossido di alluminio a taglio rapido e sono costituiti da una fibra che si adatta bene per aiutare a preservare le superfici irregolari o sagomate, combinata con l'efficiente sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™, che supporta il disco durante il taglio aggressivo e offre una sostituzione rapida e semplice. La fibra a trama aperta dei dischi si raffredda e resiste al carico, riducendo il rischio di scolorimento e deformazione dei pezzi. Gli abrasivi in ossido di alluminio tagliano velocemente e danno una finitura uniforme. Resistente e durevole, l'abrasivo in ossido di alluminio si autofrattura continuamente durante l'uso, per esporre nuovi bordi di taglio. Al contrario, gli abrasivi tradizionali, come il granato, si consumano rapidamente con l'uso. L'elevata velocità di taglio, la durezza, la resistenza e la bassa ritenzione di calore rendono il minerale in corindone una scelta popolare per le applicazioni di smerigliatura, levigatura e finitura. I prodotti Scotch-Brite™ per il condizionamento delle superfici sono caratterizzati da abrasivi incorporati in fibre non tessute di nylon o sintetiche. La combinazione di abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Le fibre sono resistenti al carico e mantengono il taglio dei minerali abrasivi ad alte prestazioni, limitando l'intasamento delle fibre e prolungando la durata del disco.I dischi 3M Roloc TR a cambio rapido sono dischi più piccoli dotati di un bottone o di una vite filettati in plastica progettati per avvitarsi facilmente e rapidamente su un cuscinetto per dischi Roloc TR* per cambiare comodamente i dischi con una semplice azione twist-off e twist-on. Il sistema Roloc TR garantisce un fissaggio sicuro anche per le applicazioni più gravose e la varietà di dischi Roloc 3M disponibili consente di passare da un'applicazione all'altra in pochi secondi.*Venduto separatamente

Numeri di articolo

Numero articolo 0T128631
UBB 500634221468
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  05528
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.