text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro vinilico 3M 764i Verde 50mm x 33m


Il nastro vinilico per uso generico 3M™ 764 è utilizzato per tutte le applicazioni non critiche, tra cui la codifica dei colori, l'impacchettamento e la marcatura di sicurezza. Il nostro nastro vinilico flessibile e non corrosivo è ideale per proteggere parti, attrezzature e prodotti dalle abrasioni.Trovate decine di modi per usare il nastro vinilico ge

Cod Articol 2L191348
Colore Green
Larghezza 50
Spessore (mm) 0.125
Lunghezza (mm) 33
Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Ambalat la 1

Specificații

Colore Green
Larghezza 50
Spessore (mm) 0.125
Lunghezza (mm) 33
Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Resistenza alla temperatura (°C) 75 - 75
Autoadesivo/amalgamante
Marchio 3M
Type 7000144708

Descriere

Il nastro vinilico per uso generico 3M™ 764 è utilizzato per tutte le applicazioni non critiche, tra cui la codifica dei colori, l'impacchettamento e la marcatura di sicurezza. Il nostro nastro vinilico flessibile e non corrosivo è ideale per proteggere parti, attrezzature e prodotti dalle abrasioni.Trovate decine di modi per usare il nastro vinilico generico 3M™ 764. Il nostro nastro vinilico è perfetto per tutte le applicazioni non critiche. Provate a utilizzare questo nastro per la codifica dei colori, l'impacchettamento, la marcatura di sicurezza, la marcatura temporanea di parti o macchine e molto altro ancora. Non è corrosivo, è flessibile, resistente all'abrasione, conformabile, resistente all'usura, facile da applicare, versatile e resistente all'umidità.

Numerele articolelor

Cod Articol 2L191348
UBB 500667404379
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 76450G
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.