Nastri di sicurezza e marcatura
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
Nastri
Nastri di sicurezza e marcatura
47138W3M
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
Nastro vinilico 3M 471 bianco 38 mm x 33 m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
47138W3M
Larghezza
38
Spessore (mm)
0.13
Lunghezza
33
Resistenza alla temperatura (°C)
75 - 75
Marchio
3M
Type
7000047475
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
38
Spessore (mm)
0.13
Lunghezza
33
Resistenza alla temperatura (°C)
75 - 75
Marchio
3M
Type
7000047475
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
47138W3M
UBB
500614740735
UNSPSC
31201500
Nr articolo produttore
47138W
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare