text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro vinilico 3M 471+ nero 3 mm x 33 m


Il nastro 3M™ Vinyl Tape 471+ è indicato per l'allineamento accurato della mascheratura con motivi semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui di adesivo, anche dopo un ciclo di cottura di 30 minuti a 121 °C. Resiste al sollevamento da superfici composite, contorni, depressioni e angoli per risultati di verniciat

Numer artykułu 5M337595
Larghezza 3
Spessore (mm) 0.13
Lunghezza (mm) 33
Resistenza alla temperatura (°C) 75 - 75
Marchio 3M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Larghezza 3
Spessore (mm) 0.13
Lunghezza (mm) 33
Resistenza alla temperatura (°C) 75 - 75
Marchio 3M
Type 7100055258

Opis

Il nastro 3M™ Vinyl Tape 471+ è indicato per l'allineamento accurato della mascheratura con motivi semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui di adesivo, anche dopo un ciclo di cottura di 30 minuti a 121 °C. Resiste al sollevamento da superfici composite, contorni, depressioni e angoli per risultati di verniciatura di precisione.3M Vinyl Tape 471+ offre prestazioni e produttività per la mascheratura di linee sottili in molte applicazioni di verniciatura critiche. Linee di vernice nitide e pulite per la separazione dei colori sono possibili con il nostro nastro perché resiste al sollevamento e il suo versatile adesivo in gomma si lega a un'ampia varietà di superfici, comprese le resine, per poi staccarsi in modo pulito da superfici piane o composte.Abbiamo progettato questo nastro per conformarsi bene alle curve e per allungarsi e mantenersi, anche con un raggio di 3,81 cm. Segue i disegni irregolari per ottenere linee nitide. La sua moderata traslucenza consente di allineare i disegni complessi. Il supporto vinilico flessibile è anche resistente all'abrasione e protegge le superfici adiacenti durante le operazioni di carteggiatura. Una volta terminato, la sua rimozione in un unico pezzo preserva le linee di vernice nitide che ha contribuito a creare.

Numery artykułów

Numer artykułu 5M337595
UBB 500667411796
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 06404A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.