text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro in schiuma biadesivo HPX nero 19mm x 2m


Nastro biadesivo in schiuma con elevata forza adesiva. Molto adatto per il montaggio di tutti i tipi di oggetti, come ad esempio: decorazioni, insegne, ecc. Buona adesione a metallo, vetro e alla maggior parte delle materie plastiche. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per un uso prolungato all'esterno

Artikelnummer 0K339890
Colore Black
Larghezza 19
Doppio lato
Lunghezza (mm) 2
Materiale Polietilene (PE)
Verpakt per 30
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Colore Black
Larghezza 19
Doppio lato
Lunghezza (mm) 2
Materiale Polietilene (PE)
Resistenza alla temperatura (°C) 100 - 100
Autoadesivo/amalgamante
Marchio HPX
Codice merceologico 39191080
Type Side Molding Tape

Omschrijving

Nastro biadesivo in schiuma con elevata forza adesiva. Molto adatto per il montaggio di tutti i tipi di oggetti, come ad esempio: decorazioni, insegne, ecc. Buona adesione a metallo, vetro e alla maggior parte delle materie plastiche. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per un uso prolungato all'esterno

Artikelnummers

Artikelnummer 0K339890
EAN 8711347124947
UBB 500647486140
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer ZC0025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.