Fixing tapes
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
Nastri
Fixing tapes
7W386160
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
Nastro in schiuma biadesivo HPX nero 19mm x 16,5m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7W386160
Colore
Black
Larghezza
19
Spessore (mm)
1.1
Doppio lato
SÌ
Lunghezza
16.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Larghezza
19
Spessore (mm)
1.1
Doppio lato
SÌ
Lunghezza
16.5
Materiale
Acrilico
Resistenza alla temperatura (°C)
120 - 120
Autoadesivo/amalgamante
SÌ
Marchio
HPX
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Nastro acrilico biadesivo ad altissima forza adesiva. Molto adatto per il montaggio di diversi tipi di oggetti. Buona adesione a metallo, vetro e alla maggior parte delle materie plastiche. Adatto per carichi pesanti. Resistente all'umidità. Per uso interno ed esterno. Sostituisce viti, rivetti ciechi, saldature e colle liquide.
Numeri di articolo
Numero articolo
7W386160
EAN
5425014229882
UBB
500679259951
UNSPSC
31201500
Nr articolo produttore
OT1916
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare