text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro in schiuma biadesivo HPX nero 19mm x 10m


Nastro biadesivo in schiuma con elevata forza adesiva. Con tecnologia MSE. Ottima adesione ai rivestimenti trasparenti e alle plastiche. Adatto per il montaggio di tutti i tipi di oggetti, come ad esempio: finiture, insegne, ecc. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per un uso esterno a lungo termine. Buona adesione a metallo, vetro e alla maggior parte delle plastiche. Resistente ai solventi

Numero articolo 2B978598
Colore Black
Larghezza 19
Spessore (mm) 1.05
Doppio lato
Lunghezza (mm) 10
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Colore Black
Larghezza 19
Spessore (mm) 1.05
Doppio lato
Lunghezza (mm) 10
Materiale Polietilene (PE)
Resistenza alla temperatura (°C) 100 - 100
Autoadesivo/amalgamante
Marchio HPX
Codice merceologico 39191080
Type Side Molding Tape

Descrizione

Nastro biadesivo in schiuma con elevata forza adesiva. Con tecnologia MSE. Ottima adesione ai rivestimenti trasparenti e alle plastiche. Adatto per il montaggio di tutti i tipi di oggetti, come ad esempio: finiture, insegne, ecc. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per un uso esterno a lungo termine. Buona adesione a metallo, vetro e alla maggior parte delle plastiche. Resistente ai solventi

Numeri di articolo

Numero articolo 2B978598
EAN 8711347500000
UBB 500647463784
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  ZC05
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.