text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro di levigatura Tyrolit 75 x 2000 K120

Numero articolo 2V646452
Larghezza 75
Tipo -
Lunghezza (mm) 2000
Impermeabile
Adatto per acciaio

Specifiche

Larghezza 75
Tipo -
Lunghezza (mm) 2000
Impermeabile
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 120
Marchio Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descrizione

Il robusto policotone dei nastri PREMIUM ZA-P41 PC X è stato sviluppato appositamente per applicazioni impegnative su acciaio e metalli non ferrosi. L'uso di zirconio duro rende questi nastri ideali per pressioni molto elevate e garantisce tassi di asportazione superiori alla media. I refrigeranti attivi nel legante riducono la generazione di calore durante la rettifica. Una caratteristica speciale di questi nastri Tyrolit è che possono essere utilizzati a umido con olio, emulsione o acqua, ottenendo comunque i migliori risultati.

Numeri di articolo

Numero articolo 2V646452
EAN 9003177064661
UBB 500513993633
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  706466
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.