Coated products
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
Coated products
8X424211
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
Nastro di levigatura Tyrolit 29 x 533 K40
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8X424211
Larghezza
29
Tipo
-
Lunghezza (mm)
533
Materiale del supporto
Polyester
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
29
Tipo
-
Lunghezza (mm)
533
Materiale del supporto
Polyester
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI
40
Marchio
Tyrolit
Model
PREMIUM***
Type
X-Mini Belt
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For universal use on steel, stainless steel and aluminium using mini belt grinders Grit size 40/60 for maximum stock removal Grit size 80/120 for a perfect surface finish Zirconia alumina and an additional coolant layer for maximum lifetime and cool grinding Very good stock removal ZA-P48 polyester braid backing with coolant layer for higher abrasiveness, cooler grinding and edge stability For universal use on steel, stainless steel and aluminium using mini belt grinders Grit size 40/60 for maximum stock removal Grit size 80/120 for a perfect surface finish Zirconia alumina and an additional coolant layer for maximum lifetime and cool grinding Very good stock removal ZA-P48 polyester braid backing with coolant layer for higher abrasiveness, cooler grinding and edge stability
Numeri di articolo
Numero articolo
8X424211
EAN
9003177063459
UBB
500572185006
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
706345