text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro biadesivo HPX Nero 25mm x 10m


Nastro biadesivo in schiuma con elevata forza adesiva. Con tecnologia MSE. Ottima adesione ai rivestimenti trasparenti e alle plastiche. Adatto per il montaggio di tutti i tipi di oggetti, come ad esempio: finiture, insegne, ecc. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per un uso esterno a lungo termine. Buona adesione a metallo, vetro e alla maggior parte delle plastiche. Resistente ai solventi

Numero articolo 6P925766
Larghezza 25
Spessore (mm) 1.05
Doppio lato
Lunghezza (mm) 10
Resistenza alla temperatura (°C) 100 - 100
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Larghezza 25
Spessore (mm) 1.05
Doppio lato
Lunghezza (mm) 10
Resistenza alla temperatura (°C) 100 - 100
Marchio HPX
Codice merceologico 39191080
Type Side Molding Tape

Descrizione

Nastro biadesivo in schiuma con elevata forza adesiva. Con tecnologia MSE. Ottima adesione ai rivestimenti trasparenti e alle plastiche. Adatto per il montaggio di tutti i tipi di oggetti, come ad esempio: finiture, insegne, ecc. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per un uso esterno a lungo termine. Buona adesione a metallo, vetro e alla maggior parte delle plastiche. Resistente ai solventi

Numeri di articolo

Numero articolo 6P925766
EAN 8711347600007
UBB 500647463941
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  ZC06
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.