text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro biadesivo 3M 9191 Bianco 50mm x 25m


Il nastro biadesivo 3M™ 9191 è un nastro biadesivo generico. È caratterizzato da un adesivo in gomma sensibile alla pressione ad alta adesività e alta adesione iniziale, da un supporto in tessuto non tessuto e da un liner in carta siliconata facile da rimuovere. Grazie all'eccellente equilibrio tra alta adesività/adesione iniziale e buona resistenza al

Numero articolo 5U031632
Larghezza 50
Spessore (mm) 0.26
Doppio lato
Lunghezza (mm) 25
Resistenza alla temperatura (°C) 60 - 60
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 50
Spessore (mm) 0.26
Doppio lato
Lunghezza (mm) 25
Resistenza alla temperatura (°C) 60 - 60
Marchio 3M
Type 7000035445

Descrizione

Il nastro biadesivo 3M™ 9191 è un nastro biadesivo generico. È caratterizzato da un adesivo in gomma sensibile alla pressione ad alta adesività e alta adesione iniziale, da un supporto in tessuto non tessuto e da un liner in carta siliconata facile da rimuovere. Grazie all'eccellente equilibrio tra alta adesività/adesione iniziale e buona resistenza al taglio a temperatura ambiente, nonché alla buona rimovibilità, il 9191 è stato sviluppato come nastro per tappeti. È tuttavia necessario valutare sistematicamente la compatibilità della superficie prima di iniziare l'applicazione.

Numeri di articolo

Numero articolo 5U031632
EAN 8000280457008
UBB 500667381346
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  919150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.