text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro biadesivo 3M 4026 bianco 25 mm x 33 m


Il nastro 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 è un nastro in schiuma uretanica a celle aperte, bianco, di 1,6 mm di spessore, con un rivestimento in carta, che offre un'elevata resistenza al taglio quando viene utilizzato per attività di montaggio in interni.3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 è una schiuma uretanica a doppio strato di 1,6 m

Numero articolo 2W866153
Larghezza 25
Spessore (mm) 1.6
Lunghezza (mm) 33
Resistenza alla temperatura (°C) 105 - 105
Marchio 3M
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 25
Spessore (mm) 1.6
Lunghezza (mm) 33
Resistenza alla temperatura (°C) 105 - 105
Marchio 3M
Type 7100091133

Descrizione

Il nastro 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 è un nastro in schiuma uretanica a celle aperte, bianco, di 1,6 mm di spessore, con un rivestimento in carta, che offre un'elevata resistenza al taglio quando viene utilizzato per attività di montaggio in interni.3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 è una schiuma uretanica a doppio strato di 1,6 mm di spessore, con densità di 290 kg/m3 e un adesivo acrilico. Utilizzate il nastro di schiuma uretanica a doppio rivestimento 3M™ 4026 per applicazioni di montaggio in interni. Il nostro nastro in schiuma uretanica a celle aperte, a doppio strato e spessore, con un rivestimento in carta, incolla le superfici e offre una maggiore praticità di utilizzo. I nastri in schiuma uretanica a doppio rivestimento 3M™ sono schiume conformabili che utilizzano un sistema adesivo acrilico a tenuta ad alta temperatura e offrono un'elevata resistenza al taglio.

Numeri di articolo

Numero articolo 2W866153
UBB 500652482919
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  402625
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.