text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro a spirale Tyrolit 22 x 20 K80

Numero articolo 1X629188
Diametro 22
Tipo -
Lunghezza (mm) 20
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Diametro 22
Tipo -
Lunghezza (mm) 20
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio Tyrolit
Type X-Spiral Belt

Descrizione

For fine grinding and deburring work as well as shaping complex workpieces made of steel, stainless steel and aluminium Grit size 36/50/60 for maximum stock removal Grit size 80/120 for fine work Combination of zirconium and coolant in the bond for use on a wide variety of materials Easy mounting on an axle or an expandable mandrel For grinding hard-to-reach places For fine grinding and deburring work as well as shaping complex workpieces made of steel, stainless steel and aluminium Grit size 36/50/60 for maximum stock removal Grit size 80/120 for fine work Combination of zirconium and coolant in the bond for use on a wide variety of materials Easy mounting on an axle or an expandable mandrel For grinding hard-to-reach places

Numeri di articolo

Numero articolo 1X629188
EAN 9003177065385
UBB 500572218351
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  706538
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.