text.skipToContent text.skipToNavigation

MS 5X18


The fischer brass fixing MS is an expansion plug made of brass for holding a metric thread. The special fixing is set in the pre-positioned installation. When driving in the screw or the threaded rod the brass fixing expands and anchors itself in the drill hole. Above all, the fischer brass fixing MS is suitable for fixing shelves, flow heaters, and agg

Numero articolo 26425FIS
Protezione della superficie Altro
Tipo di filettatura Metric
Materiale Brass
Temprato No
Marchio Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Tipo di filettatura Metric
Materiale Brass
Temprato No
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 1.921

Descrizione

The fischer brass fixing MS is an expansion plug made of brass for holding a metric thread. The special fixing is set in the pre-positioned installation. When driving in the screw or the threaded rod the brass fixing expands and anchors itself in the drill hole. Above all, the fischer brass fixing MS is suitable for fixing shelves, flow heaters, and aggregates in solid building materials.

Numeri di articolo

Numero articolo 26425FIS
EAN 4006209264256
UBB 500616719752
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  26425
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.