text.skipToContent text.skipToNavigation

Morsetti Bessey S10ST 10 100-90


Peso ridotto. Serraggio parallelo con aste di guida. Serraggio angolare senza aste di guida (max. 25°). Facile da fissare, con 2 morsetti da tavolo in dotazione. In confezione da appendere

Article number K0585.000.010
Larghezza delle ganasce (mm) 90
Piede del tavolo
Larghezza massima di serraggio (mm) 100
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 850
Packed per 1

Specifications

Larghezza delle ganasce (mm) 90
Piede del tavolo
Larghezza massima di serraggio (mm) 100
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 850
Type Mini Vice

Description

Peso ridotto. Serraggio parallelo con aste di guida. Serraggio angolare senza aste di guida (max. 25°). Facile da fissare, con 2 morsetti da tavolo in dotazione. In confezione da appendere

Article numbers

Article number K0585.000.010
EAN 4008158001401
UBB 240180132922
UNSPSC 27112102
Manufacturer article nr  S10-ST
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.