text.skipToContent text.skipToNavigation

Morsetti a leva Bessey GH 80H 800-120


Maggiore riserva di potenza, grazie al profilo ottimizzato della guida, per un aumento uniforme della forza di serraggio, soprattutto in caso di utilizzo massimo del campo di serraggio. Sgancio a grilletto antiscivolo. Camme in acciaio sinterizzato - particolarmente resistenti, a basso attrito grazie alla maggiore durezza superficiale. Rapido - fino a 5

Numero articolo K0441.000.080
Gamma di serraggio (mm) 800 - 800
Lunghezza ganasce (mm) 120
Con dispositivo antiscivolo
Confezionato per 1

Specifiche

Gamma di serraggio (mm) 800 - 800
Lunghezza ganasce (mm) 120
Con dispositivo antiscivolo

Descrizione

Maggiore riserva di potenza, grazie al profilo ottimizzato della guida, per un aumento uniforme della forza di serraggio, soprattutto in caso di utilizzo massimo del campo di serraggio. Sgancio a grilletto antiscivolo. Camme in acciaio sinterizzato - particolarmente resistenti, a basso attrito grazie alla maggiore durezza superficiale. Rapido - fino a 5 volte più veloce dei normali morsetti. Sicuro - resistente alle vibrazioni. Forte - forza di serraggio fino a 8.500 N.

Numeri di articolo

Numero articolo K0441.000.080
EAN 4008158034478
UBB 240180132013
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  GH80
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.