text.skipToContent text.skipToNavigation

Mole TYROLIT 180X20X32


Questa mola alternativa può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Ciò si ottiene utilizzando speciali ossidi di alluminio e miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asport

Numero articolo 4I857607
Diametro dell'albero (mm) 32
Diametro del disco (mm) 180
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 32
Diametro del disco (mm) 180
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Adatto per legno No
Adatto per vernice No
Tipo di particelle Corundum
Finezza del tessuto non tessuto Finezza media
Adatto per stucco No
Marchio Tyrolit
Type Grinding Disc

Descrizione

Questa mola alternativa può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Ciò si ottiene utilizzando speciali ossidi di alluminio e miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea successiva di alta qualità è la mola VIB STAR CBN con legante in resina di Tyrolit.

Numeri di articolo

Numero articolo 4I857607
EAN 9003172005225
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34074262
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.