Grinding wheels
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
Grinding wheels
3A982736
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
Mola Tyrolit 500 x 50 x 203,2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3A982736
Diametro
500
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
500
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con questa mola garantiamo una selezione su misura di ossidi di alluminio ad alte prestazioni e sistemi di legante speciali. Questo garantisce un uso universale su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Con una miscela di ossidi di alluminio sinterizzati, ad esempio la 454A, è possibile ottenere il massimo tasso di asportazione per le mole con legante vetrificato. Prestazioni migliori possono essere ottenute con utensili in CBN a legante resinoso, come il VIB STAR.
Numeri di articolo
Numero articolo
3A982736
EAN
9003176645854
UBB
500683162514
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
664585