Grinding wheels
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
Deburring
Grinding wheels
9R652738
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
Mola Tyrolit 500 x 40 x 203,2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9R652738
Diametro
500
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
500
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
TYROLIT
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con questa mola garantiamo una selezione personalizzata di ossidi di alluminio ad alte prestazioni insieme a speciali sistemi di legante. Questo assicura un uso universale su tutti gli acciai alto legati e HSS. Con una miscela di ossidi di alluminio sinterizzati, ad esempio la 454A, è possibile ottenere il massimo tasso di asportazione per le mole con legante vetrificato. Prestazioni migliori possono essere ottenute con utensili in CBN a legante resinoso, come la VIB STAR.
Numeri di articolo
Numero articolo
9R652738
EAN
9003176645830
UBB
500683162100
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
664583
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare