text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 500 x 40 x 203,2

Numero articolo 5C848364
Diametro 500
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Diametro 500
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Grinding Wheel

Descrizione

Con questa mola garantiamo una selezione su misura di ossidi di alluminio ad alte prestazioni e sistemi di legante speciali. Questo garantisce un uso universale su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Con una miscela di ossidi di alluminio sinterizzati, ad esempio la 454A, è possibile ottenere il massimo tasso di asportazione per le mole con legante vetrificato. Prestazioni migliori possono essere ottenute con utensili in CBN a legante resinoso, come la VIB STAR.

Numeri di articolo

Numero articolo 5C848364
EAN 9003176559274
UBB 500683146376
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  655927
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.