Grinding wheels
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
Grinding wheels
6W204907
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
Mola Tyrolit 400 x 75 x 127
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6W204907
Diametro
400
Tipo
Altro
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
400
Tipo
Altro
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
60
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola a movimento alternato può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai ad alta lega e HSS. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di speciali ossidi di alluminio e di miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea successiva di alta qualità è la mola VIB STAR CBN a legante resinoso di Tyrolit.
Numeri di articolo
Numero articolo
6W204907
EAN
9003170947206
UBB
500683062946
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
94720