text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 400 x 60 x 127

Numero articolo 5G621387
Diametro 400
Tipo Altro
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum

Specifiche

Diametro 400
Tipo Altro
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 46
Marchio Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

Descrizione

I segmenti per la rettifica di superfici sono realizzati con miscele di ossido di alluminio sinterizzato come la 454A per acciai alto legati e HSS, o la 50A e la 89A per acciai dolci e basso legati. Offrono un'elevata capacità di asportazione e un effetto autoaffilante.

Numeri di articolo

Numero articolo 5G621387
EAN 9003176646431
UBB 500683164759
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  664643
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.