Grinding wheels
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
Grinding wheels
4X062244
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
Mola Tyrolit 400 x 60 x 127
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4X062244
Diametro
400
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
400
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
60
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola alternativa può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Ciò si ottiene utilizzando speciali ossidi di alluminio e miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea successiva di alta qualità è la mola VIB STAR CBN a legante resinoso di Tyrolit.
Numeri di articolo
Numero articolo
4X062244
EAN
9003173333969
UBB
500683096522
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
333396