text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 400 x 60 x 127

Numero articolo 3T331846
Diametro 400
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Diametro 400
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrizione

Con questa mola garantiamo una selezione su misura di ossidi di alluminio ad alte prestazioni e sistemi di legante speciali. Questo garantisce un uso universale su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Con una miscela di ossidi di alluminio sinterizzati, ad esempio la 454A, è possibile ottenere il massimo tasso di asportazione per le mole con legante vetrificato. Prestazioni migliori possono essere ottenute con utensili in CBN a legante resinoso, come la VIB STAR.

Numeri di articolo

Numero articolo 3T331846
EAN 9003176559212
UBB 500683146111
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  655921
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.