Grinding wheels
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
Grinding wheels
9H276178
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
Mola Tyrolit 400 x 40 x 127
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9H276178
Diametro
400
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
400
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
60
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con questa mola garantiamo una selezione su misura di ossidi di alluminio ad alte prestazioni insieme a speciali sistemi di legame. Questo garantisce un utilizzo universale su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Con una miscela di ossidi di alluminio sinterizzati, ad esempio la 454A, è possibile ottenere il massimo tasso di asportazione per le mole con legante vetrificato. Prestazioni migliori possono essere ottenute con utensili in CBN a legante resinoso, come il VIB STAR.
Numeri di articolo
Numero articolo
9H276178
EAN
9003176902339
UBB
500683191315
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
690233