Grinding wheels
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
Grinding wheels
2L276468
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
Mola Tyrolit 400 x 20 x 127
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2L276468
Diametro
400
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
400
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con questa mola garantiamo una selezione personalizzata di ossidi di alluminio ad alte prestazioni insieme a speciali sistemi di legante. Questo assicura un uso universale su tutti gli acciai alto legati e HSS. Con una miscela di ossidi di alluminio sinterizzati, ad esempio la 454A, è possibile ottenere il massimo tasso di asportazione per le mole con legante vetrificato. Prestazioni migliori possono essere ottenute con utensili in CBN a legante resinoso, come il VIB STAR.
Numeri di articolo
Numero articolo
2L276468
EAN
9003176645649
UBB
500683160955
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
664564