text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 350 x 50 x 127

Numero articolo 3X828045
Altezza 50
Diametro del disco (mm) 350
Granulazione 24
Adatto per acciaio
Diametro del foro 127

Specifiche

Altezza 50
Diametro del disco (mm) 350
Granulazione 24
Adatto per acciaio
Diametro del foro 127
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Le mole da banco a legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche personalizzate ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 3X828045
EAN 9003170329811
UBB 500683045131
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  32981
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.