Grinding wheels
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
Grinding wheels
5U290659
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
Mola Tyrolit 350 x 32 x 127
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5U290659
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
350
Granulazione
60
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
350
Granulazione
60
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
127
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per l'affilatura di utensili in carburo massiccio o in carburo di tungsteno, si devono usare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
5U290659
EAN
9003170285841
UBB
500683043151
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
28584