Grinding wheels
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
Deburring
Grinding wheels
T6300.000.305
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
Mola Tyrolit 31694 200 x 25 x 32 K46N5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
T6300.000.305
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da banco con legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche su misura ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere ordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6300.000.305
EAN
9003170316941
UBB
500503088865
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
31694
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare