Grinding wheels
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
Grinding wheels
9D798989
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
Mola Tyrolit 300 x 50 x 76,2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9D798989
Diametro
300
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
300
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola alternata può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Ciò si ottiene utilizzando speciali ossidi di alluminio e miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea successiva di alta qualità è la mola VIB STAR CBN con legante in resina di Tyrolit.
Numeri di articolo
Numero articolo
9D798989
EAN
9003173117910
UBB
500683092562
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
311791