text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 300 x 50 x 76,2

Numero articolo 7I846754
Diametro 300
Tipo Altro
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum

Specifiche

Diametro 300
Tipo Altro
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

Descrizione

Con questa mola garantiamo una selezione su misura di ossidi di alluminio ad alte prestazioni e sistemi di legante speciali. Questo garantisce un uso universale su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Con una miscela di ossidi di alluminio sinterizzati, ad esempio la 454A, è possibile ottenere il massimo tasso di asportazione per le mole con legante vetrificato. Prestazioni migliori possono essere ottenute con utensili in CBN a legante resinoso, come la VIB STAR.

Numeri di articolo

Numero articolo 7I846754
EAN 9003176645847
UBB 500683162365
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  664584
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.