Grinding wheels
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
Grinding wheels
2A914922
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
Mola Tyrolit 300 x 50 x 76,2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2A914922
Diametro
300
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
300
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
60
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola alternata può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di speciali ossidi di alluminio e di miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea successiva di alta qualità è la mola VIB STAR CBN con legante in resina di Tyrolit.
Numeri di articolo
Numero articolo
2A914922
EAN
9003176643911
UBB
500683150972
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
664391