Grinding wheels
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
Grinding wheels
5G331877
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
Mola Tyrolit 300 x 40 x 76
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5G331877
Altezza
40
Diametro del disco (mm)
300
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
40
Diametro del disco (mm)
300
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
76
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da banco a legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche su misura consentono di utilizzarle per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
5G331877
EAN
9003170349833
UBB
500683046790
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34983