text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 300 x 40 x 76

Numero articolo 2R721435
Altezza 40
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Diametro del foro 76

Specifiche

Altezza 40
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Diametro del foro 76
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso del corindone consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 2R721435
EAN 9003170308403
UBB 500683044142
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  30840
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.