text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 300 x 40 x 51

Numero articolo 7T176588
Altezza 40
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio

Specifiche

Altezza 40
Diametro del disco (mm) 300
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 51
Tipo di particelle Carburo di silicio
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Quando si affilano utensili in carburo massiccio o in carburo di tungsteno, si devono usare solo mole con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla loro speciale forma della grana, è possibile ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri. Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 7T176588
EAN 9003178226242
UBB 500683210123
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  822624
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.