Grinding wheels
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
Grinding wheels
8O860650
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
Mola Tyrolit 300 x 40 x 127
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8O860650
Diametro
300
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
300
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
Tyrolit
Type
Surface Grinding Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola alternata può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di speciali ossidi di alluminio e di miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea di qualità superiore è la mola VIB STAR CBN con legante in resina di Tyrolit.
Numeri di articolo
Numero articolo
8O860650
EAN
9003176645304
UBB
500683158322
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
664530