Grinding wheels
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
Grinding wheels
5M694007
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
Mola Tyrolit 300 x 32 x 127
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5M694007
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
300
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
127
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
300
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
127
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
5M694007
EAN
9003171275544
UBB
500683071103
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
127554