text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 300 x 30 x 76,2

Numero articolo 3F494237
Larghezza 30
Diametro del foro (mm) 76.2
Diametro 300
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox

Specifiche

Larghezza 30
Diametro del foro (mm) 76.2
Diametro 300
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio Tyrolit
Type Grinding Disc

Descrizione

Questa mola alternata può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di speciali ossidi di alluminio e di miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea successiva di alta qualità è la mola VIB STAR CBN con legante in resina di Tyrolit.

Numeri di articolo

Numero articolo 3F494237
EAN 9003176644109
UBB 500683153372
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  664410
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.