text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 300 x 30 x 76,2

Numero articolo 2X583294
Diametro 300
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Diametro 300
Tipo Altro
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Grinding Disc

Descrizione

Questa mola alternata può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di speciali ossidi di alluminio e di miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea successiva di alta qualità è la mola VIB STAR CBN con legante in resina di Tyrolit.

Numeri di articolo

Numero articolo 2X583294
EAN 9003176643904
UBB 500683150717
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  664390
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.