text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 250X25X76


Questa mola alternata può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di speciali ossidi di alluminio e di miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la m

Numero articolo 2S307608
Diametro dell'albero (mm) 76
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 76
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 76
Adatto per legno No
Adatto per vernice No
Tipo di particelle Corundum
Finezza del tessuto non tessuto Finezza media
Adatto per stucco No
Marchio Tyrolit
Type Grinding Disc

Descrizione

Questa mola alternata può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai altamente legati e HSS. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di speciali ossidi di alluminio e di miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea successiva, di altissima qualità, è la mola VIB STAR CBN a legante resinoso di Tyrolit.

Numeri di articolo

Numero articolo 2S307608
EAN 9003173119228
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  311922
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.