text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 250 x 32 x 51

Numero articolo 8U921129
Altezza 32
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 32
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 60
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 51
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per affilare e rettificare acciai sensibili alla temperatura e utensili HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 8U921129
EAN 9003171117998
UBB 500683067168
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  111799
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.