Grinding wheels
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Grinding wheels
7U722871
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
Mola Tyrolit 250 x 32 x 51
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7U722871
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
250
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
250
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Codice merceologico
68042230
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da banco con legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche personalizzate consentono di utilizzarle per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
7U722871
EAN
9003177378126
UBB
500683197767
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
737812