Grinding wheels
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
Grinding wheels
0R732964
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
Mola Tyrolit 250 x 32 x 40
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0R732964
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
250
Granulazione
36
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
250
Granulazione
36
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
40
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da banco con legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche personalizzate ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
0R732964
EAN
9003170045773
UBB
500683226145
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34046765