text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola Tyrolit 250 x 32 x 32

Numero articolo 8H305113
Altezza 32
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 80
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 32
Diametro del disco (mm) 250
Granulazione 80
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 32
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola è preferibile per l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un ulteriore carico termico. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 8H305113
EAN 9003171266658
UBB 500683070782
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  126665
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.