Grinding wheels
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
Grinding wheels
1X723403
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
Mola Tyrolit 250 x 25 x 76,2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1X723403
Diametro
250
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
250
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
60
Marchio
Tyrolit
Type
Grinding Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola a movimento alternato può essere utilizzata universalmente su tutti gli acciai ad alta lega e HSS. Ciò si ottiene utilizzando speciali ossidi di alluminio e miscele con ossidi di alluminio sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Con le miscele di ossidi di alluminio sinterizzati, come la 454A, è possibile ottenere la massima asportazione. La linea successiva di alta qualità è la mola VIB STAR CBN a legante resinoso di Tyrolit.
Numeri di articolo
Numero articolo
1X723403
EAN
9003172126272
UBB
500683080195
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
212627