Grinding wheels
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
Grinding wheels
4Q710375
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
Mola Tyrolit 250 x 25 x 32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4Q710375
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
250
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
250
Granulazione
60
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'utilizzo di ossido di alluminio consente di ottenere un'affilatura particolarmente fredda, in modo da non sottoporre il pezzo a un ulteriore carico termico. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
4Q710375
EAN
9003178311795
UBB
500683210958
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
831179